Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă din construcție profilată din oțel/tuburi de oțel sudate, vopsite cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. 2 rafturi din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea rafturilor (mm): 233, 736
Lungime totală (mm): 1120
Lățimea totală (mm): 705
Înălțime totală (mm): 968
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3