CCMT 060204, Categorie: CA6525

Cod articol: 260192 CA6525
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA6525
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260192 CA6525
EAN / GTIN 4960664491773
Număr producător TJV00436

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 060204, Categorie: CA6525

CCMT 060204, Categorie: CA6525

La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
7,94 €
La cerere
În stoc
1.083 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,52 €
de la 10  Bucăți
7,10 €
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
La cerere
În stoc
1.192 livrabil imediat
5,40 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbura
Condiţie de tăiere uşor întreruptă uşor întreruptă continuă uşor întrerupt
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min