{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260190 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491766 | |
Număr producător | TJV00435 |