{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 73 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260187 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939081 | |
Număr producător | 5667716 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Categorie: SP4019
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
783 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Categorie | SP4019 | HB725-1 |
Sfărâmător de aşchii | 73 | UM1 |
Aplicaţia principală | UNI | UNI |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |