{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 73 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260180 SP4019 | |
Număr producător | 5659281 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CCMT 060202, Categorie: SP4019
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Categorie | SP4019 | HB7120-1 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |