CCMT 09T308 Wiper, Categorie: HB7020

Cod articol: 260153 HB7020
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,35 € / buc.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WSM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260153 HB7020
EAN / GTIN 4045197948878
Număr producător 260153 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 09T308 Wiper, Categorie: HB7020

CCMT 09T308 Wiper, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,22 €
de la 10  Bucăți
9,35 €
La cerere
În stoc
1.800 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
7,08 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
5,90 €
La cerere
În stoc
1.172 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
1.307 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
7,08 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
5,90 €
La cerere
În stoc
1.117 livrabil imediat
6,45 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2 2
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T308 CCMT 09T308 CCMT 09T308 CCMT 09T308 CCMT 09T308
Codificare finisare / degroşare Degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Categorie HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire