{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 240 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260152 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750176 | |
Număr producător | 260152 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T308 HB7130-2
La cerere
În stoc
1.000 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.132 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Categorie | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Sfărâmător de aşchii | VM | VM | MM |
Aplicaţia principală | M | M | MF |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |