Execuţie:
Compoziţie material
79% bumbac, 20% poliester, 1% satin antistatic, antistatic rezistent la flacără 450g/m²
Detalii
Lucruri, unul cu inel D
Cu talie reglabilă
Brățări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete externe de certificare
Buzunare
Buzunare interioare cu deschideri laterale
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar la piept cu clapetă și butoane acoperite
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Reflex
Detaliu reflectorizant pe vițel
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Salopetă cu bretele, special concepută pentru sudură și lucrări similare
- Pantalonii pot fi ajustați în talie cu ajutorul butoanelor și au un buzunar în piept, buzunare exterioare pentru genunchiere, buzunar pentru piciorul stâng, buzunar pentru regula de pliere în dreapta și detalii reflectorizante pe spate, în partea inferioară a piciorului și pe bucla de centură din spate
- Testată pentru Spălare industrială
- Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1