CC.T 060204, Categorie: PDL010

Cod articol: 260092 PDL010
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,93 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,94 € / buc.
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PDL010
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AP
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260092 PDL010
EAN / GTIN 4960664882458