CCGT 060201 PR1725

Cod articol: 260090 PR1725

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,04 € / buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 060201
    Rază la colţ 0,1 mm
    Categorie PR1725
    Materialul sculei Carbură
    Strat de acoperire acoperit
    Aplicaţia principală M
    Aplicaţie secundară P
    Condiţie de tăiere ușor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii MFP-SKS
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 50 m/min - 150 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260090 PR1725
    EAN / GTIN 4960664923335

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături