CCGT 09T308 SP4019

Cod articol: 260079 SP4019

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,15 € / buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T308
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie SP4019
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii 62
    Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 3 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 440 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260079 SP4019
    EAN / GTIN 2050001938947
    Număr producător 5660441

    Tabel de aplicaţii

    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături