{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 62 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260078 SP4019 | |
Număr producător | 5666382 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CCGT 09T304, Categorie: SP4019
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Categorie | SP4019 | HB7315-1 |
Aplicaţia principală | UNI | N |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |