{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 120402 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7315-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | continuă | |
Spanbrecher | AF | |
Toleranz | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260062 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769932 | |
Număr producător | 260062 HB7315-1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |