{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7415-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Toleranţă | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260060 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749569 | |
Număr producător | 260060 HB7415-1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |