CC.T 060204 HB7010-1

Cod articol: 260052 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,10 € / buc.
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranţă MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 500 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260052 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780393
Număr producător 260052 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături