{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Standard de fabricaţie | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SCLCR/L 2525M09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Număr producător | 260048 25/09 |