{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Decalaj central L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260036 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197657701 | |
Număr producător | 260036 SET09 |