{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A12M SCLCR/L06 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 14 mm | |
Decalaj central L3 | 7 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 2 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260029 12/06 | |
Număr producător | THC11605 |