Set de bare de strunjit din HSS

Cod articol: 260025
Setați prețul 4 buc. (89,75 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
    Materialul sculei HSS
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
    Decalaj central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Înălțime de strângere L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Lăţime gât L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Lungimea totală L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Lungime activă L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260025
    EAN / GTIN 4045197652218
    Număr producător 260025

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături