Bară de strunjit din HSS, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 8/06mm

Cod articol: 260023 8/06
Reducere
152,44 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH08K SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10 mm
Decalaj central L3 5 mm
Înălțime de strângere L2 7 mm
Lungimea totală L 125 mm
Lungime activă L1 40 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260023 8/06
EAN / GTIN 4067263103288
Număr producător 260023 8/06