Bară de strunjit din HSS, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 0410/03mm

Cod articol: 260023 0410/03
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0410H SCLCR/L03
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0301..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5 mm
Decalaj central L3 2,5 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 24 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 13
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260023 0410/03
EAN / GTIN 4045197652089
Număr producător 260023 0410/03