Set de bare de strunjit din carbură

Cod articol: 260019
Setați prețul 3 buc. (151,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
    Decalaj central L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
    Înălțime de strângere L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
    Lungimea totală L 125 mm; 125 mm; 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260019
    EAN / GTIN 4045197651945
    Număr producător 260019

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături