Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/12mm

Cod articol: 260007 20/12
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCLCR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
Portplăcuţă 269005 6
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260007 20/12
EAN / GTIN 4045197651754
Număr producător 260007 20/12