Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 12/09mm

Cod articol: 260007 12/09
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCLCR/L 1212F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 13 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260007 12/09
EAN / GTIN 4045197654847
Număr producător 260007 12/09