Cuţit de strunjit 16/09 mm

Cod articol: 260006 16/09
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCLCR/L 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Număr producător 260006 16/09