Cuţit de strunjit 12/09 mm

Cod articol: 260004 12/09
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCRCR/L 1212F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 13 mm
Lungime cap L1 15 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260004 12/09
EAN / GTIN 4045197772497
Număr producător 260004 12/09

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături