Căşti de protecţie auditivă uvex K Junior roz SNR 29 dB

Cod articol: 2600013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 2600013
EAN / GTIN 4031101791999
Număr producător 2600013
L-Număr L01660 135
Producător Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Căști pentru urechi
  • Denumirea produsului: uvex K Junior
  • Tip produs: Căști
  • Material Căști: Copolimer acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • Culoare (filtru): roz
  • Material capsulă pernă: polietilenă (PE)
  • Design: cu suport
  • Valoare H (atenuare sunet de înaltă frecvență): 34 dB
  • Valoare M (atenuare sunet de frecvență medie): 26 dB
  • Valoare L (atenuare sunet de frecvență joasă): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături