Cărucior cu masă

Cod articol: 2600
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2600
EAN / GTIN 4017976026008
Număr producător 2600
L-Număr L90080 132

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă din construcție profilată din oțel/tuburi de oțel sudate, vopsite cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. 2 rafturi din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea rafturilor (mm): 233, 736
Lungime totală (mm): 970
Lățimea totală (mm): 505
Înălțime totală (mm): 968
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3