Unealtă pentru sincronizarea motorului VW 1.2 TFSi ∙ cu lanț de distribuție

Cod articol: 2588-1/4
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2588-1/4
EAN / GTIN 4000896180325
Număr producător 2588-1/4

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificarea și reglarea timpilor de comandă ai motoarelor
  • Set de unelte reglare motor, conținut:
    2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)
  • Instrucțiuni de utilizare inteligibile, inclusiv recodificare la numerele pieselor originale
  • Piesele individuale pot fi livrate opțional
  • Motoare pe benzină VW 1,2 TFSi
  • AUDI A1 ∙ A3
  • SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
  • ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
  • Cod motor: CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Cod motor benzină:
    CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
  • Număr unelte: 4