Cheie pentru curea de distribuție cu două pini

Cod articol: 2587
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2587
EAN / GTIN 4000896017140
Număr producător 2587

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Reglarea curelelor dințate pe rola de tensionare
  • Pentru reparații profesionale ale motorului
  • Dispozitiv de rotire pentru piulițele cu două găuri pentru curea dințată
  • AUDI A3 1,9 TDi ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l Diesel
    SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V
    VW Golf 1,9 SDi ∙ TDi ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l Diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDi ∙ TDi
    ŠKODA 1,6 – 1,9 l Diesel
  • Înclinată
  • Distanța dintre știfturi: 18 mm,
    ⌀ știft: 2,9 mm
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături