Șurubelniță de serviciu pentru ulei

Cod articol: 2567-16
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2567-16
    EAN / GTIN 4000896016419
    Număr producător 2567-16

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Schimbare ulei de transmisie (șurub XZN cu ghidaj cu cep)
    • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
      VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
      PORSCHE cu cutie de viteze Boxster
      FORD Galaxy 1,9 TDi cu cutie de viteze cu 6 trepte
    • Randalinat
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil XZN interior cu cep
    • Lățime cheie: ∙ M16
    • Dimensiuni / lungime: 60 mm
    • Lungime l1: 22 mm
    • Greutate netă (kg): 0.14 kg
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături