Soclu pentru turbocompresor ∙ dublu hexagonală

Cod articol: 2561-10
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2561-10
EAN / GTIN 4000896203512
Număr producător 2561-10
L-Număr L60140 4914

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea în condiții de siguranță a îmbinării filetate a barelor de control (desfacere – reglare – strângere) la demontarea și montarea capsulei dinamometrice cu senzor de poziție pentru controlerul presiunii de încărcare la turbocompresorul de evacuare
  • Sunt posibile lucrări în stare montată
  • Cap de cheie tubulară (dublu-hexagonal), crestat pe lateral
  • Utilizabilă în combinație cu cheia inelară dublă HAZET 615-S 10 x 12
  • Pentru motoare 2,0 l Common Rail (motor Diesel 4 cilindri)
  • VW Golf an fabr. 2009 → ∙ Golf Plus an fabr. 2009 → ∙ Eos an fabr. 2006 → ∙ Jetta an fabr. 2006 → ∙ Passat an fabr. 2006 → ∙ Passat CC an fabr. 2009 → ∙ Beetle an fabr. 2011 → ∙ Scirocco an fabr. 2009 → ∙ Tiguan an fabr. 2008 → ∙ Transporter an fabr. 2010 →
  • AUDI A3 an fabr. 2004 → ∙ TT an fabr. 2008 → 2014
  • SEAT Altea an fabr. 2006 → ∙ León an fabr. 2006 → 2012 ∙ Toledo an fabr. 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia an fabr. 2006 → 2013 ∙ Superb an fabr. 2009 → 2015 ∙ Yeti an fabr. 2009 →
  • Cod motor Diesel:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZV
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 10 mm
  • Dimensiuni / lungime: 57 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 15 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 15 mm
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături