Cărucior cu cutie

Cod articol: 2561
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Vagonet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2561
EAN / GTIN 4017976025612
Număr producător 2561
L-Număr L90080 894

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 4 pereți realizați din panouri din material lemnos derivat, suprafață decor fag, înălțimea peretelui 250 mm. Toți cei 4 pereți sunt detașabili individual. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 540
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1120
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: Lățimea interioară = suprafața de încărcare - 60 mm

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături