Cărucior cu cutie

Cod articol: 2560
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Vagonet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2560
EAN / GTIN 4017976025605
Număr producător 2560
L-Număr L90080 135

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 4 pereți realizați din panouri din material lemnos derivat, suprafață decor fag, înălțimea peretelui 250 mm. Toți cei 4 pereți sunt detașabili individual. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea zonei utile (mm): 440
Înălțimea platformei (mm): 228
Lungime totală (mm): 970
Lățimea totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 948
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă: Lățimea interioară = suprafața de încărcare - 60 mm

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături