DNGA 150612, PT600M, Domeniu de utilizare: GG

Cod articol: 255823 GG

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,30 € / buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Fontă
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNGA 150612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie PT600M
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Formă T02025
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 550 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Număr producător TCV02112

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
550
continu
 
Uscat
 
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.