CNGA 120404, PT600M, Domeniu de utilizare: GG

Cod articol: 255803 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de aplicare Fontă
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PT600M
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Formă T02025
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 550 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 255803 GG
EAN / GTIN 4960664545520
Număr producător TCV01002
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
550
continu
 
Uscat
 
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.