Cuţit de strunjit, stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 32/12mm

Cod articol: 255796 32/12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport CRSNR/L 3225P12
Plăcuţă amovibilă compatibilă RN.. 1207..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 34 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 43
şurub pentru portplăcuţă 259025 2
Bridă 259035 3
Portplăcuţă pentru gheară 259041 1
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135
Număr producător 255796 32/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com