{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | CRSNR/L 2525M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RN.. 1207.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 34 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 43 | |
Şurub pt. portplăcuţă | 259025 2 | |
Bridă | 259035 3 | |
Portplăcuţă pentru gheară | 259041 1 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 255795 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799104 | |
Număr producător | 255795 25/12 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |