SNGA 120408, KB7205, Domeniu de utilizare: HART

Cod articol: 255729 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,90 € / buc.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare DUR
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNGA 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KB7205
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Modelul muchiilor aşchietoare 0,2 mm × 25°
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255729 HART
EAN / GTIN 4045197511539
Număr producător 255729 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
250
Oţel < 60 HRC
H
210
Oţel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat şi dure.
Ceramică cu oxid de aluminiu şi carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.