WNGA 080408, KBN25M, Tip: ME

Cod articol: 255690 ME
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNGA 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KBN25M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare ME
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 255690 ME
Copiaţi
EAN / GTIN 4960664507825
Copiaţi
Număr producător TBZ07202
Copiaţi
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
Oţel < 67 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
continu
potrivit pentru / [m/min]
 
neregulat
potrivit pentru / [m/min]
 
întrerupt
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături