{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNGA 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KBN35M | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | ME | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255635 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544363 | |
Număr producător | TBA02216 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DNGA 150608, KBN35M, Tip: ME
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
82,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
23,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 2 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Modelul muchiilor aşchietoare | ME | M | G |
Materialul sculei | CBN | CBN | CBN |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt |
Categorie | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |