CNGA 120408, KBN35M, Tip: MET

Cod articol: 255617 MET
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KBN35M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare MET
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255617 MET
EAN / GTIN 4960664544042
Număr producător TBA01461

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.