{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMA 150612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | BUX220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol |
255588 M
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197817662
Copiaţi |
|
Număr producător |
255588 M
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |