WNGA 060404, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

Cod articol: 255469 G
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNGA 060404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255469 G
EAN / GTIN 4045197895455
Număr producător 255469 G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 3 tăişuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinaţie echilibrată între rezistenţa la uzură şi la rupere, pentru utilizarea universală în oţel călit până la 67 HRC în combinaţie cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în aşchiere continuă cât şi în aşchiere uşor şi puternic întreruptă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNGA 060404, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

WNGA 060404, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
90,02 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
90,02 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNGA 060404 WNGA 080404
Modelul muchiilor aşchietoare G G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Categorie BU7220 BU7220
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 140 m/min 90 m/min - 140 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire