{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNGA 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | BU7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 140 m/min | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255409 G | |
EAN / GTIN | 4045197895226 | |
Număr producător | 255409 G |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNGA 120404, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
23,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNGA 120404 | CNMA 120404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | continuă |
Categorie | BU7220 | BUX220 |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 140 m/min | 80 m/min - 200 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |