Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsite cu pulbere RAL 5007, platformă din plăci de material lemnos derivat din lemn, suprafață decor fag. 2 pereți de capăt și 2 pereți longitudinali din panouri din material lemnos derivat, suprafață decor fag, înălțime pereți 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 640
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1180
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3