Cap tip ciupercă 1/2″ pentru DREMASTER DMK

Cod articol: 2551829
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2551829
    EAN / GTIN 4002805931363
    Număr producător 2551829
    L-Număr L60160 2011

    Descriere

    Descriere:

    Cu acționare pătrată de 1/2″ cu blocare cu bilă și buton de eliberare
    Fabricat din oțel crom vanadiu, zincat
    Cu capac din plastic albastru.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lățimea totală [mm]: 44 mm
    • Lungime totală [mm]: 52 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 44 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături