{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație; DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PCLNR/L 2020X12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 255162 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134077 | |
Număr producător | 255162 20 |