Set suporturi pentru capete de strunjire 25 mm

Cod articol: 255130 25
Reducere
159,00 €
Preț valabil până la 28 iul. 2024
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard DIN ISO 5610
    Cod ISO Suport PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 25 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Piese de schimb 259981 3
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 255130 25
    EAN / GTIN 4045197941732
    Număr producător 255130 25

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături