{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Cod ISO Suport | PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 25 mm; 22 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Piese de schimb | 259981 4 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 255111 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941886 | |
Număr producător | 255111 16 |